SIEMENS - CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER, SX031192 - 4AM3441-8BD40-0CN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031192
Gyártói cikkszám
4AM3441-8BD40-0CN2
Gyártói típuskód
4AM3441-8BD40-0CN2
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,1/0,31
- UPRI(V): 575-550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-220-200-190
- USEC(V): 115; 115
- ISEC(A): 0,435; 0,435
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: III0 /0
- TA/Isokl: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavar
- EN 61558-2-2
- Biztonságos működés a vezérlőáramkörök számára.
- Széles feszültségtartomány a rugalmas alkalmazás érdekében.
- Könnyű telepítés csavaros csatlakozással.
- Megbízható teljesítmény 50-60 Hz frekvencián.
Vezérlőáramtranszformátor
A vezérlőáramtranszformátor fő célja a vezérlőáramkörök biztonságos és megbízható működésének biztosítása.