SIEMENS - CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER, SX031227 - 4AM4041-8BD40-0CN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031227
Gyártói cikkszám
4AM4041-8BD40-0CN2
Gyártói típuskód
4AM4041-8BD40-0CN2
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,25/0,823
- UPRI(V): 575-550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-220-200-190
- USEC(V): 230(2X115)
- ISEC(A): 1,087-2,174
- F(HZ): 50...50
- Vector Gr./Shield Wng.: III0 I0 /0
- TA/Isokl: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozók típusa: Csavaros csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- Szabvány: EN 61558-2-1, -2-2
- Biztonságos működés: Az alacsonyabb feszültség lehetővé teszi a biztonságos vezérlést.
- Könnyű telepítés: A csavaros csatlakoztatás egyszerűsíti a telepítést.
- Széles feszültségtartomány: A különböző feszültségszintek széles választéka biztosítja a rugalmasságot.
Vezérlőáramtranszformátor
A vezérlőáramtranszformátor fő célja a hálózati feszültség átalakítása alacsonyabb szintre a biztonságos vezérlés érdekében.