SIEMENS - CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER, SX031268 - 4AM4841-8BD40-0CN2
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031268
Gyártói cikkszám
4AM4841-8BD40-0CN2
Gyártói típuskód
4AM4841-8BD40-0CN2
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,5/2
- UPRI(V): 575-550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-220-200-190
- USEC(V): 230(2X115)
- ISEC(A): 2,17; 4,34
- F(HZ): 50...60
- VECTOR GR./SHIELD WNG.: III0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavar
- EN 61558-2-2 >Hálózati transzformátor< >UL/CSA-felismerés< >Vezérlőáramkör transzformátor
- Könnyű alkalmazás minden területen a transzformátorok sokoldalúságának köszönhetően.
- Rövid idejű teljesítmény, amely lehetővé teszi a gyors reagálást.
- Biztonságos és megbízható működés az egyfázisú transzformátorok tulajdonságainak köszönhetően.
Vezérlőáramtranszformátor
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.