SIEMENS - CONTROL PANEL FOR IO-LINK DEVICES SX022806 - 3RA6935-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 96 mm
Mélység - 36 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX022806
Gyártói cikkszám
3RA6935-0A
Gyártói típuskód
3RA6935-0A
Szélesség:
96 mm
Mélység:
36 mm
Magasság:
44 mm
Kezelőpanel SIRIUS-hoz Kapcsolóeszközök IO-Link-kel Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.