SIEMENS - Conv. belt unbalance tracker metal encl. IP65 SX026849 - 3SE7310-1AE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - fém
Ház felső részének színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026849
Gyártói cikkszám
3SE7310-1AE00
Gyártói típuskód
3SE7310-1AE00
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
-99999--99999 V
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
-99999--99999 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
-99999--99999 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0