SIEMENS - Conv. belt unbalance tracker metal encl. IP65 SX026850 - 3SE7310-1AE04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomógombok száma - 1
Fényjelzők száma - 1
Ház anyaga - fém
Ház felső részének színe - szürke
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026850
Gyártói cikkszám
3SE7310-1AE04
Gyártói típuskód
3SE7310-1AE04
Nyomógombok száma:
1
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
fém
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Szállítószalag kiegyensúlyozatlanság nyomkövető Fém tokozás, 2 x M25 x 1,5 2 NO+2 NC, reteszeléssel EN ISO 13850 szerint Nyomógombos kioldó LED lámpával 24 V DC, piros kábeles kapcsoló SIRIUS 3SE7 felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSOKHOZ a rendszerelemeken v