SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX027121 - 3SU1000-7BA10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 75.6 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027121
Gyártói cikkszám
3SU1000-7BA10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-7BA10-0AA0
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
75.6 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
13
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, műanyag, fekete
- Kapcsolóállás: 2 kapcsolóállású
- Rekeszelés: vízszintes és mechanikus reteszeléssel
- Használat: ipari és kültéri alkalmazásokhoz
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: 2/4 kapcsolási helyzet, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Koordináta kapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT koordinátakapcsolók az egyszerű navigációs feladatokhoz kínálnak megbízható megoldást.