Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX027935 - 3SU1100-7AC10-1NA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX027935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 71.3 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027935

Gyártói cikkszám

3SU1100-7AC10-1NA0

Gyártói típuskód

3SU1100-7AC10-1NA0

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

71.3 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.3 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

2

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

    Koordináta kapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT Koordináta kapcsolója egyszerű navigációs feladatokhoz készült, robusztus kialakítással és könnyű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek, műanyag, fekete
    • 2 kapcsolóállású, vízszintes, pillanatnyi érintkező típusú
    • Mechanikus reteszelés nélkül O állásban
    • Tartóval, 1 NO, 1 NO, csavaros kivezetés
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Komplett egység, a szállítás tartalmazza a tartókat és a modulokat

    Vevői előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége