Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX027940 - 3SU1100-7BC10-1NA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX027940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Joystick-hossz - 75.6 mm

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027940

Gyártói cikkszám

3SU1100-7BC10-1NA0

Gyártói típuskód

3SU1100-7BC10-1NA0

Működtető irányok száma:

2

Joystick-hossz:

75.6 mm

Kapcsolóállások száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.3 mm

Retesz nullhelyzetben:

Igen

Zárók száma működtető irányonként:

2

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Koordináta kapcsoló, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 2 kapcsolóállású, vízszintes, pillanatnyi érintkező típusú, mechanikus reteszeléssel O állásban, tartóval, 1 NO, 1 NO, csavaros kapocs Koordináta kapcsolók SIRIUS ACT az egyszerű navigációs feladatokhoz.