SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX028068 - 3SU1130-7AA10-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 71.3 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028068
Gyártói cikkszám
3SU1130-7AA10-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1130-7AA10-1NA0
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
71.3 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb