SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 2 SWITCH POSITIONS IP65 SX028193 - 3SU1150-7AC88-1NA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 2
Joystick-hossz - 71.3 mm
Kapcsolóállások száma - 2
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028193
Gyártói cikkszám
3SU1150-7AC88-1NA0
Gyártói típuskód
3SU1150-7AC88-1NA0
Működtető irányok száma:
2
Joystick-hossz:
71.3 mm
Kapcsolóállások száma:
2
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
2
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek, fém fényes, fekete kivitel
- 2 kapcsolóállású, vízszintes pillanatnyi érintkező típusú
- Mechanikus reteszelés nélkül, O állásban
- Tartóval, 1 NO, 1 NO, csavaros kapocs
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül
- Elérhető változatok: 2/4 kapcsolási helyzet, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem beépítve
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Koordináta kapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT koordináta kapcsolója egyszerű navigációs feladatokhoz készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.