Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 4 SWITCH POSITIONS IP65 SX027125 - 3SU1000-7BE10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 4 SWITCH POSITIONS IP65 SX027125

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 75.6 mm

  • Kapcsolóállások száma - 4

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027125

Gyártói cikkszám

3SU1000-7BE10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-7BE10-0AA0

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

75.6 mm

Kapcsolóállások száma:

4

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.3 mm

Retesz nullhelyzetben:

Igen

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP65/IP67

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

13

Koordinátakapcsoló, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 4 kapcsolóállású, reteszelhető, mechanikus reteszeléssel SIRIUS ACT koordinátakapcsolók az egyszerű navigációs feladatokhoz. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések po