SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 4 SWITCH POSITIONS IP65 SX027126 - 3SU1000-7BF10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 75.6 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027126
Gyártói cikkszám
3SU1000-7BF10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-7BF10-0AA0
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
75.6 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Igen
Zárók száma működtető irányonként:
0
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
13
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Műanyag ház, fekete színben
- 4 kapcsolóállású, pillanatnyi érintkező típusú
- Mechanikus reteszelés
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Elérhető változatok a különböző igényekhez
- Kiterjedt dokumentáció a könnyebb használat érdekében
Koordináta kapcsoló, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, 4 kapcsolóállású
A Siemens SIRIUS ACT koordinátakapcsolók egyszerű navigációs feladatokhoz tervezettek, kiemelkedő védelemmel és könnyű telepítéssel.