SIEMENS - COORDINATE SWITCH, 4 SWITCH POSITIONS IP65 SX028195 - 3SU1150-7AF88-1QA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtető irányok száma - 4
Joystick-hossz - 71.3 mm
Kapcsolóállások száma - 4
Visszahúzással nullhelyzetbe - Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028195
Gyártói cikkszám
3SU1150-7AF88-1QA0
Gyártói típuskód
3SU1150-7AF88-1QA0
Működtető irányok száma:
4
Joystick-hossz:
71.3 mm
Kapcsolóállások száma:
4
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Központi rögzítés, lyukátmérő:
22.3 mm
Retesz nullhelyzetben:
Nem
Zárók száma működtető irányonként:
4
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyitók száma működtetési irányonként:
0
Váltó érintkezők száma állásonként:
0
Kódadó/generátor:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm, kerek, fém fényes, fekete
- 4 kapcsolóállás, pillanatnyi érintkező típusú
- Mechanikus reteszelés nélkül, O állásban
- Tartóval, 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: 2/4 kapcsolási helyzet, reteszelő/pillanatnyi érintkezős működés
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Koordináta kapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT Koordináta kapcsolója egyszerű navigációs feladatokhoz készült, masszív fém és kiváló minőségű műanyag felhasználásával.