SIEMENS - CORAL,IRIS, CARD TEMPOR. 1WAY,2WAY SX034284 - 5TG5500-6KK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás - 0-1 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034284
Gyártói cikkszám
5TG5500-6KK
Gyártói típuskód
5TG5500-6KK
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás:
0-1 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
10 A
CORAL,IRIS, CARD TEMPOR. 1WAY,2WAY