SIEMENS - COS+ACT. CRT MTRG FOR IO LINK, SPRING SX030179 - 3UG4841-2CA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0.1-0.99
Levehető szorítókkal - Igen
Fázisok száma - 1
Névleges üzemi frekvencia - 0-0 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030179
Gyártói cikkszám
3UG4841-2CA40
Gyártói típuskód
3UG4841-2CA40
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:
0.1-0.99
Levehető szorítókkal:
Igen
Fázisok száma:
1
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Feszültségmérési tartomány:
90-690 V
Árammérési tartomány:
0.2-10 A
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
999.9 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
999.9 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
91 mm