SIEMENS - COS FI FIGYELÖ SX034477 - 5TT3472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez - 0-0.97
Fázisok száma - 1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 400-0 V
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034477
Gyártói cikkszám
5TT3472
Gyártói típuskód
5TT3472
Beállítható küszöbérték cos-phi-hez:
0-0.97
Fázisok száma:
1
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
400-0 V
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
64 mm
COS FI FIGYELÖ