Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC110V,SUPDIO SX023455 - 3RH2122-2KF40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC110V,SUPDIO SX023455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023455

Gyártói cikkszám

3RH2122-2KF40

Gyártói típuskód

3RH2122-2KF40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-110 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

csatlakozó mágneskapcsoló relé, 2 NO + 2 NC, 110 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált szuppresszor diódával, rugós kapocs, S00 keretméret, PLC kimenetekhez nem bővíthető, segédkapcsolóval nem bővíthető bővíthető. az elektronikus vezérlőkhöz. A SIRIUS 3RH2 csatla