SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,DIODE SX023411 - 3RH2122-1JB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023411
Gyártói cikkszám
3RH2122-1JB40
Gyártói típuskód
3RH2122-1JB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 24 V DC működés
- 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
- Integrált dióda
- Csavaros kapocs
- S00-as keretméret
- PLC-kimenetekhez alkalmas
- Segédkapcsolóval nem bővíthető
- Klímaálló kivitel
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- AC vagy DC működés, csavaros vagy rugós csatlakozók
- 3RT2 mágneskapcsolókhoz tartozó tartozékokkal kompatibilis
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kapcsolórelé, 2 NO + 2 NC, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 kapcsolórelé segédáramkörök kapcsolásához ideális megoldás, amely megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiát kínál.