SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,SUPDIO SX023412 - 3RH2122-1KB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023412
Gyártói cikkszám
3RH2122-1KB40
Gyártói típuskód
3RH2122-1KB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 24 V DC működés
- 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
- Integrált szuppresszor diódával
- Csavaros kapocs
- S00-as keretméret
- Alkalmas PLC kimenetekre
- Klímaálló kivitel
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés elérhető
- Széles tartozék választék a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Megbízható és időtakarékos csatlakozási technológia
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Csatlakozó mágneskapcsoló relé
A Csatlakozó mágneskapcsoló relé fő célja a segédáramkörök kapcsolásának egyszerűsítése és megbízható működése.