SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,SUPDIO SX023453 - 3RH2122-2KB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023453
Gyártói cikkszám
3RH2122-2KB40
Gyártói típuskód
3RH2122-2KB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 24 V DC működés
- 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
- Integrált szuppresszor diódával
- Rugós kapocs
- S00-as keretméret
- PLC kimenetekhez alkalmas
- Klímaálló kivitel
- Megfelelő engedélyek: IEC és UL/CSA
- AC vagy DC működés, csavaros vagy rugós csatlakozók
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Időtakarékos csatlakozási technológia
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
Csatlakozó mágneskapcsoló relé
A Csatlakozó mágneskapcsoló relé célja a segédáramkörök kapcsolásának egyszerűsítése és a megbízható elektronikus vezérlés biztosítása.