Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,VARISTOR SX023425 - 3RH2122-1WB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,VARISTOR SX023425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023425

Gyártói cikkszám

3RH2122-1WB40

Gyártói típuskód

3RH2122-1WB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Csatlakozó mágneskapcsoló relé

    A SIRIUS 3RH2 csatlakozó mágneskapcsoló relé segédáramkörök kapcsolására szolgál, közvetlen csatlakozási lehetőséggel elektronikus vezérlőkkel.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO + 2 NC érintkező
    • 24 V DC működés
    • 0,85-1,85* Us feszültségtartomány
    • Varisztorral bedugva
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Klímaálló kivitel
    • Megbízható és időtakarékos csatlakozási technológia
    • Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
    • Széles választék AC vagy DC működéssel
    • Engedélyek: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
    • Magas érintkezési megbízhatóság
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Széleskörű tartozékok elérhetősége a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész