Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,VARISTOR SX023475 - 3RH2122-2QB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC24V,VARISTOR SX023475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023475

Gyártói cikkszám

3RH2122-2QB40

Gyártói típuskód

3RH2122-2QB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

csatlakozó mágneskapcsoló relé, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, bekapcsolt varisztorral, rugós kapocs, S00 keretméret Kapcsolórelé a segédáramkörök kapcsolásához SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, közvetlen csatlakozási lehe