SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,2NO+2NC,DC60 V,SUPDIO SX023413 - 3RH2122-1KE40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023413
Gyártói cikkszám
3RH2122-1KE40
Gyártói típuskód
3RH2122-1KE40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
csatlakozó mágneskapcsoló relé, 2 NO + 2 NC, 60 V DC, 0,7-1,25* Us, beépített szűrődiódával, csavaros kapocs, S00-as keretméret, PLC kimenetekhez alkalmas, segédkapcsolóval nem bővíthető bővíthető Csatolórelé segédáramkörök kapcsolásához SIRIUS 3RH2 kapcs