SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,DIODE SX023535 - 3RH2131-1VB40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023535
Gyártói cikkszám
3RH2131-1VB40-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2131-1VB40-1AA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Kapcsoló mágneskapcsoló relé, 3 NO + 1 NC, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, integrált diódával, csavaros kapocs, S00-as keretméret, függőleges beépítési helyzet Csatolórelé segédáramkörök kapcsolásához SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek átkapcsolásához a vezérlőáramkörben