SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,DIODE SX023559 - 3RH2131-2JB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023559
Gyártói cikkszám
3RH2131-2JB40
Gyártói típuskód
3RH2131-2JB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 3 NO + 1 NC érintkező
- 24 V DC működés
- 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
- Integrált dióda
- Rugós kapocs
- S00-as keretméret
- Segédkapcsolóval nem bővíthető
- Klímaálló kivitel
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolásának lehetősége
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széles tartozékválaszték a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Mindig naprakész technológia
Kapcsolórelé, 3 NO + 1 NC, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 kapcsolórelé segédáramkörök kapcsolásához és PLC kimenetekhez való közvetlen csatlakoztatásához készült, megbízható és időtakarékos megoldást kínálva.