Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,DIODE SX023572 - 3RH2131-2VB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,DIODE SX023572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023572

Gyártói cikkszám

3RH2131-2VB40

Gyártói típuskód

3RH2131-2VB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kapcsoló mágneskapcsoló relé, 3 NO + 1 NC, 24 V DC, 0,85-1,85* Us, integrált diódával, rugós kapocs, S00 keretméret Kapcsolórelé segédáramkörök kapcsolásához SIRIUS 3RH2 a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, közvetlen csatlakozási lehetőséggel