Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,SUPDIO SX023529 - 3RH2131-1KB40

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,SUPDIO SX023529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

133 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023529

Gyártói cikkszám

3RH2131-1KB40

Gyártói típuskód

3RH2131-1KB40

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

    Csatlakozó mágneskapcsoló relé

    A Csatlakozó mágneskapcsoló relé célja a segédáramkörök kapcsolása az elektronikus vezérlőjelekhez, biztosítva a megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiát.

    Technikai részletek:

    • 3 NO + 1 NC érintkező
    • 24 V DC működés
    • 0,7-1,25* Us feszültségtartomány
    • Integrált szuppresszor diódával
    • Csavaros kapocs
    • S00-as keretméret
    • PLC kimenetekhez alkalmas
    • Klímaálló kivitel
    • Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
    • IEC és UL/CSA engedélyek
    • AC vagy DC működéssel rendelhető
    • Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Megbízható érintkezési teljesítmény
    • Időtakarékos csatlakozási technológia
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész