SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,3NO+1NC,DC24V,SUPDIO SX023533 - 3RH2131-1SB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023533
Gyártói cikkszám
3RH2131-1SB40
Gyártói típuskód
3RH2131-1SB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 3 NO + 1 NC érintkező
- 24 V DC működés
- 0,85-1,85* Us feszültségtartomány
- Integrált szuppresszor diódával
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Alkalmas PLC kimenetekhez
- Klímaálló kivitel
- Megbízható és időtakarékos csatlakozási technológia
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Széles tartozékválaszték a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolásának lehetősége
- Magas érintkezési megbízhatóság
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Csatlakozó mágneskapcsoló relé
A Csatlakozó mágneskapcsoló relé fő célja a segédáramkörök kapcsolása és a PLC kimenetekhez való csatlakozás biztosítása.