SIEMENS - COUPL.CONT.RELAY,4NO,DC24V,SUPDIO SX023646 - 3RH2140-2KB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023646
Gyártói cikkszám
3RH2140-2KB40
Gyártói típuskód
3RH2140-2KB40
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 4 NO érintkező
- 24 V DC feszültség
- 0,7-1,25* Us működési tartomány
- Integrált szuppresszor diódával
- Rugós sorkapocs
- S00 keretméret
- Segédkapcsolóval nem bővíthető
- Klímaálló kivitel
- Megbízható és időtakarékos csatlakozási technológia
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív hajtású működés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolásának lehetősége
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Csatlakozó kontaktor relé
A Csatlakozó kontaktor relé célja a segédáramkörök kapcsolása és a PLC kimenetek közvetlen csatlakoztatása.