SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024779 - 3RQ2000-2AW00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024779
Gyártói cikkszám
3RQ2000-2AW00
Gyártói típuskód
3RQ2000-2AW00
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0