Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024780 - 3RQ2000-2BW00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024780

Gyártói cikkszám

3RQ2000-2BW00

Gyártói típuskód

3RQ2000-2BW00

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Kapcsolórelé ipari szekrényben 2 váltóérintkező

    A SIRIUS 3RQ2 csatolórelé ipari házban a vezérlőjelek vezérlésére és csatolására szolgál, széles feszültségtartománnyal.

    Technikai részletek:

    • Széles feszültségtartomány 24 V-tól 240 V-ig AC/DC
    • Rugós típusú sorkapcsok
    • Magas szintű érintkezési megbízhatóság alacsony áramerősség mellett
    • Kivehető kapcsok az egyszerű cseréhez és gyors vezetékezéshez
    • Elérhető három váltóérintkezővel, csavaros vagy rugós csatlakozókkal
    • Keményaranyozott érintkezők az alacsony áramok kapcsolásához

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzális használat a széles feszültségtartománynak köszönhetően
    • Költségmegtakarítás a változatok számának csökkentésével
    • Gyors és egyszerű eszközcsere a kivehető kapcsok révén
    • Megbízható működés alacsony áramerősség mellett
    • A 3RQ2 csatolórelék felváltják a jól bevált 3RS18 sorozatot