Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024782 - 3RQ2000-2CW01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - COUPLING RELAY IM IP20 SX024782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024782

Gyártói cikkszám

3RQ2000-2CW01

Gyártói típuskód

3RQ2000-2CW01

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

90 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

    Kapcsolórelé ipari házban 3 keményaranyozott váltóérintkező

    A SIRIUS 3RQ2 csatolórelé a vezérlőjelek vezérlésére és összekapcsolására szolgál, széles feszültségtartományban.

    Technikai részletek:

    • Széles feszültségtartomány: 24 V-tól 240 V-ig AC/DC
    • Rugós típusú sorkapcsok
    • Magas szintű érintkezési megbízhatóság alacsony áramerősség mellett
    • Elérhető akár három váltóérintkezővel
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók (betolható)
    • Keményaranyozott érintkezők az alacsony áramok kapcsolásához
    • Felváltja a 3RS18 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Univerzális használat a széles feszültségtartomány miatt
    • Költségmegtakarítás a változatok számának csökkentésével
    • Egyszerű csere és gyors vezetékezés a kivehető kapcsoknak köszönhetően
    • Alkalmas minden alkalmazáshoz a SIRIUS relék széles választékával