SIEMENS - COUPLING TOLERANCE COMPENSATION, 8X8 SX038021 - 8UD1900-2GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038021
Gyártói cikkszám
8UD1900-2GA00
Gyártói típuskód
8UD1900-2GA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Tartozék: Ajtócsatlakozó forgó működtető mechanizmus
- Tengely mérete: 8x 8 mm
- Kompatibilis modellek: 3VA, 3RV, 3LD5 UL, 3KD
- Kézi meghajtások elérhetősége
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatóművek
- Különféle reteszelési lehetőségek
- Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban
- Megvilágító készletek elérhetősége
- Kényelmes működtetés a 3VA öntött házas megszakítókhoz
- Rugalmas alkalmazás különböző forgatóművekkel
- Széles választék a reteszelési lehetőségekből
- Választható megvilágító készletek a jobb láthatóság érdekében
- Egységes rendszer minden alkalmazáshoz
Csatolástűrés kompenzáció 8x 8 mm
A termék célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különféle forgatóművekkel.