SIEMENS - COUPLING TOLERANCE COMPENSATION, 8X8 SX038032 - 8UD1900-6GA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038032
Gyártói cikkszám
8UD1900-6GA00
Gyártói típuskód
8UD1900-6GA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Méret: 8x 8 mm
- Nagy fej
- Tartozék: Ajtócsatlakozó forgó működtető mechanizmus
- Tengely: 8x 8 mm, 3KD
- Kézi meghajtások a 3VA öntött házas megszakítóhoz
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatóművek
- Különféle reteszelési lehetőségek
- Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban
- Megvilágító készletek elérhetősége
- Kényelmes működtetés minden alkalmazásban
- Rugalmasság a különböző forgatóművek és reteszelési lehetőségek révén
- Választási lehetőség a fogantyúk és megvilágító készletek között
- Egységes rendszer a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
Csatolástűrés kompenzáció
A Csatolástűrés kompenzáció célja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetése különböző forgatóművekkel.