SIEMENS - COV 3V20_21_22/VE/3PL/FI,PL,8US/H450/W08 SX036741 - 8PQ2045-8BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036741
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA11
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA11
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgó meghajtás, RCD: vele, M: 450 mm Szé: 800 mm