SIEMENS - COV 3V20_21_22/VER/3P/FI,PL,8US/H450/W08 SX036745 - 8PQ2045-8BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036745
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA15
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA15
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkkeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 pólusú, fix rögzítésű, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, hajtás: motoros működtető mechanizmus, RCD: nélkül, M: 450 mm Sz: 800 mm