SIEMENS - COV 3V20_21_22/VERTI/4P/FI,PL/H450/W800 SX036742 - 8PQ2045-8BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036742
Gyártói cikkszám
8PQ2045-8BA12
Gyártói típuskód
8PQ2045-8BA12
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
egyéb
RAL-szám:
7035
Maszkolókeret 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A,) 3VA22 (250 A), 4 pólusú, fix rögzítésű, dugaszolható kivitel, 8US beállítás, hajtás: közvetlen, elöl szerelt forgó meghajtás, RCD: nélkül, M: 450 mm Szé: 800 mm