Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - COVER CABELCONN. 3VA12 H150 SX037532 - 8PQ5000-4BA80

MásolásMásolás
SIEMENS - COVER CABELCONN. 3VA12 H150 SX037532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 281 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 5 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 281 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037532

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA80

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA80

Szekrényszélességhez alkalmas:

281 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

5 mm

Magasság:

150 mm

Szélesség:

281 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Hátsó fedél csatlakozás, 3VA10 (100 A)