SIEMENS - COVER F. POS. SWITCH METAL 31MM,YELLOW IP66 SX026485 - 3SE5210-0AA00-1AG0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - nincs
Kapcsolási funkció - egyéb
Ház anyaga - fém
Szenzor szélessége - 31 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026485
Gyártói cikkszám
3SE5210-0AA00-1AG0
Gyártói típuskód
3SE5210-0AA00-1AG0
Igazoló elem típusa:
nincs
Kapcsolási funkció:
egyéb
Ház anyaga:
fém
Szenzor szélessége:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Szenzor hossza:
53 mm
Védettség (IP):
IP66/IP67
Kényszerműködtetés:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Nyitóérintkezők száma:
-99999
Záróérintkezők száma:
-99999
Váltóérintkezők száma:
-99999
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
lakkozott