SIEMENS - CP 1243-1 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-1200 kiegészítő SN113401 - 6GK7243-1BX30-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232 - 0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485 - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113401
Gyártói cikkszám
6GK7243-1BX30-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7243-1BX30-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
75 mm
- Ethernet interfész: Kiegészítő csatlakozás a SIMATIC S7-1200-hoz
- Távvezérlő protokollok: DNP3, IEC 60870, TeleControl Basic
- Biztonság: Tűzfal és VPN támogatás
- Egyszerű és megbízható csatlakozás vezérlőközpontokhoz
- Magas szintű biztonság a tűzfal és VPN révén
- Széleskörű protokoll támogatás a különböző alkalmazásokhoz
CP 1243-1
A CP 1243-1 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-1200 kiegészítő Ethernet interfészként történő csatlakoztatásához és a vezérlőközpontokhoz való csatlakozáshoz távvezérlő protokollokon keresztül biztosít megoldást.