SIEMENS - CP 343-1 LEAN COMMUNICATION SN010615 - 6GK7343-1CX10-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
190 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169145060
Sonepar cikkszám
SN010615
Gyártói cikkszám
6GK7343-1CX10-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7343-1CX10-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm
- Csatlakozás ipari Ethernethez TCP/IP-n és UDP-n keresztül
- Multicast támogatás
- KÜLDÉS/VÉTEL RFC1006-tal és anélkül
- Lehívás/írás, S7 kommunikáció (szerver)
- PROFINET IO eszköz integrált 2 portos LAN kapcsoló ERTEC 200
- Diagnosztika 200, PG, SNx modul csere
- RJ45 csatlakozás LAN-hoz 10/100 Mbit/s-os kommunikációs processzorral
- 2x RJ45 csatlakozás LAN-hoz 10/100 Mbps-al
- Rugalmas és megbízható ipari Ethernet csatlakozás
- Egyszerű integráció PROFINET IO eszközökkel
- Hatékony diagnosztikai lehetőségek a rendszer teljesítményének javítása érdekében
- Gyors adatátvitel a 10/100 Mbps sebességgel
Kommunikációs processzor CP 343-1 Lean
A CP 343-1 Lean egy ipari Ethernethez való csatlakoztatásra tervezett kommunikációs processzor, amely TCP/IP-n és UDP-n keresztül működik.