SIEMENS - CPL.CONT.RELAY RAIL,2NO+2NC,DC24V,VDR SX023465 - 3RH2122-2LB40-1AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023465
Gyártói cikkszám
3RH2122-2LB40-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2122-2LB40-1AA0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
csatlakozó mágneskapcsoló relé, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, rugós kapocs, S00-as keretméret, PLC kimenetekhez alkalmas, segédkapcsolóval nem bővíthető, függőleges beépítési helyzet Csatolórelé a segédkapcsolók kapcsolására