SIEMENS - CPL.CONT.RELAY RAIL,4NO,DC72V, VDR SX023650 - 3RH2140-2LJ80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 72-72 V
Segédérintkezők száma, záró - 4
LED-kijelzővel - Nem
Kézi irányítás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
133 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023650
Gyártói cikkszám
3RH2140-2LJ80
Gyártói típuskód
3RH2140-2LJ80
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
72-72 V
Segédérintkezők száma, záró:
4
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
csatlakozó kontaktor relé, 4 NO, 72 V DC, 0,7-1,25* Us, integrált varisztorral, rugós kapocs, S00-as keretméret, PLC kimenetekhez alkalmas, segédkapcsolóval nem bővíthető bővíthető Csatolórelé segédáramkörök kapcsolásához SIRIUS 3RH2 a vezérlőáramkör közv