Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 16-120QMM SX038105 - 8US1921-2BC00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 16-120QMM SX038105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038105

Gyártói cikkszám

8US1921-2BC00

Gyártói típuskód

8US1921-2BC00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos kapcsoló-szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozó sorkapocs
    • Rúdvastagság: 10 mm + TT profil 16-120 mm2
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett, gépészeti és üzemmérnöki területen használatos
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramok beállításához

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Gyors szerelhetőség a felhasználók számára
    • Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához