Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 2 X 40MMX10MM SX038143 - 8US1941-2BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 2 X 40MMX10MM SX038143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038143

Gyártói cikkszám

8US1941-2BA00

Gyártói típuskód

8US1941-2BA00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszereinek használata számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.

    Műszaki részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozó sorkapocs
    • Rúdvastagság: 10 mm
    • TT profil réz gyűjtősínekhez és rétegelt rézszalagokhoz
    • Hosszirányú csatlakozások: 2x40x10 mm
    • Védőberendezések: 8US gyűjtősínrendszer
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés: 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
    • Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett használat a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramok egyszerű beállításához