Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 4-35 SX038103 - 8US1921-2BB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 10MM, 4-35 SX038103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038103

Gyártói cikkszám

8US1921-2BB00

Gyártói típuskód

8US1921-2BB00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Műszaki részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozókapocs rúdvastagság: 10 mm + TT-profil 4-35 mm2
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz

    Vásárlói előnyök:

    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén