SIEMENS - CSATLAKOZÓ 20MMX5MM - 30MMX10MM SX038144 - 8US1941-2BB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038144
Gyártói cikkszám
8US1941-2BB00
Gyártói típuskód
8US1941-2BB00
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
- Csatlakozó sorkapocs
- Rúdvastagság: 10 mm
- TT profil réz gyűjtősínekhez és rétegelt rézszalagok gyűjtősíneken
- Hosszirányú csatlakozások: 20x 5-30x 10 mm
- Védőberendezések, például biztosítékos kapcsolók, térmegszakítók és kioldók felállításához
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Világszerte engedélyezett használat
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék akár 1600 A áramokhoz
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
- Kis helyigény és kompakt kialakítás
- Gyors és egyszerű telepítés
- Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
- Biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúra az épületek és ipar számára
Gyűjtősín rendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere lehetővé teszi a költséghatékony elektrotechnikai bővítést modern elosztótáblákban, kis helyigény és gyors szerelhetőség mellett.