Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 1.5-16 SX038095 - 8US1921-2AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 1.5-16 SX038095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038095

Gyártói cikkszám

8US1921-2AA00

Gyártói típuskód

8US1921-2AA00

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozó sorkapocs
    • Rúdvastagság: 5 mm
    • 1,5-16 mm2
    • Rögzítés hossztartókra
    • Sín rés: 60 mm

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
    • Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható a gépészeti és üzemmérnöki területen.