Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 16-120 SX038097 - 8US1921-2AC00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 16-120 SX038097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038097

Gyártói cikkszám

8US1921-2AC00

Gyártói típuskód

8US1921-2AC00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos kapcsoló-szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozókapocs rúdvastagság: 5 mm
    • 16-120 mm2 vezetékekhez
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
    • Maximális áram: akár 1600 A

    Ügyfél előnyök:

    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
    • Világszerte engedélyezett, így globálisan használható a gépészeti és üzemmérnöki területen.
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.